Motion
05208632
Rayon de 5/16 po, Diam de 1-1/8 po, fraise d'angle à bout rond en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL de 3-1/4 po, tige de 7/8 po Diam
N° D’ARTICLE MI11727299
N° MFR05208632
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 5/16 po, Diam de 1-1/8 po, fraise d'angle à bout rond en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL de 3-1/4 po, tige de 7/8 po Diam
N° D’ARTICLE MI11727299
N° MFR05208632
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Rayon
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
05208632 05208632 5/16 X 7/8 4FL HSS TIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.