Motion
05208863
Rayon de 21/32 po, diam. de 1-15/16 po, fraise d'angle à bout rond en acier à haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL 4-1/4 po, diam. à tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11727320
N° MFR05208863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 21/32 po, diam. de 1-15/16 po, fraise d'angle à bout rond en acier à haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL 4-1/4 po, diam. à tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11727320
N° MFR05208863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Rayon
    21/32 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
05208863 05208863 21/32 X 1 4FL HSS TIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.