Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3-3/4 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Style de tête de matriceD
- MatérielAcier haute vitesse
- Capacité maximale1 po
- Capacité minimale3/4 po
- OuvertureAuto-ouverture
- Alésage de la tige1/2 po
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.