Motion
05382429
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, grossière, longueur 55mm sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 10.9 , finition galvanisée, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11727378
N° MFR05382429
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, grossière, longueur 55mm sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 10.9 , finition galvanisée, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11727378
N° MFR05382429

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19.00 mm
  • Longueur
    55.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.75 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
05382429 05382429 M12 X 55X1.75 ALLIAGE 10
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.