Motion
05470125
3/16 po hexagonal, clé hexagonale à bras court; 2-21/32 po OAL, acier allié
N° D’ARTICLE MI11727429
N° MFR05470125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16 po hexagonal, clé hexagonale à bras court; 2-21/32 po OAL, acier allié
N° D’ARTICLE MI11727429
N° MFR05470125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    3/16 po, 3.00 mm
  • Longueur totale
    2.66 po, 2-21/32 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 4 po

Détails

  • Style de bras
    Bras court
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
BRAS COURT HEXAGONAL KE 05470125 05470125 3/16 PO
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.