Motion
05471487
Clé hexagonale à bras long, 3/4 po, OAL 11-5/32 po, acier allié
N° D’ARTICLE MI11727432
N° MFR05471487
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale à bras long, 3/4 po, OAL 11-5/32 po, acier allié
N° D’ARTICLE MI11727432
N° MFR05471487
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    3/4 po, 3.00 mm
  • Longueur totale
    11.16 po, 11-5/32 po
  • Plage de longueur globale
    10in; Plus de 10 po

Détails

  • Style de bras
    Bras long
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
05471487 05471487 3/4 BRAS LONG HEX KEY0
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.