Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon9/16,0.5625
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Global Hauteur5.4063 po
- Longueur totale5.4063 po
- Largeur totale1.9370 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05600374
- MatérielFonte
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale4510.00
- SérieX
- Type de roulementBalle