Motion
05651104
Épaule Diam de 5/16 po x 1 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.419 à 0.438 po
N° D’ARTICLE MI11728254
N° MFR05651104
Prix1.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 5/16 po x 1 po de longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.419 à 0.438 po
N° D’ARTICLE MI11728254
N° MFR05651104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    10.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    6.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
SOC HD SHLDR/S 05651104 05651104 5/16-1"
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.