Motion
05656301
Épaule Diam 5/8 po x 3 po Longueur de l’épaule, 1/2-13 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. à tête 0.853 à 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11728297
N° MFR05656301
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 5/8 po x 3 po Longueur de l’épaule, 1/2-13 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. à tête 0.853 à 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11728297
N° MFR05656301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    15.73 à 16.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.78 à 7.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    8.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
SOC HD SHLDR/ST 05656301 05656301 5/8X3"
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.