Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse2-23/64 po
- Diamètre du filament0.0080 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige25/64 po
- Taille du filetage de la tige3/16-24
Détails
- Type de brosseHélicoïdal
- Type de connecteurRaccord fileté
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de filetage de tigeFemme
- Type de spiraleDouble spirale
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.