Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3,4 po/114 mm
Détails
- Matériau de la lameAcier haute vitesse
- ChambreNon
- Forme de la section transversaleTriangle
- Matériau de la poignéeLaiton
- Code PSC5110
- TypeBT
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.