Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture51000.00
- Diamètre de la broche1/2 po
- Longueur de la goupille1-1/2 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.2
- GradeGrade 8
- DuretéC 50-58
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.