Motion
06029631
3/4" Diam x 3-1/2" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - C 50-58 Hardness, 114,000 Lb Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11728956
N° MFR06029631
Prix9.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4" Diam x 3-1/2" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - C 50-58 Hardness, 114,000 Lb Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11728956
N° MFR06029631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    114000.00
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Longueur de la goupille
    3-1/2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Grade
    Grade 8
  • Dureté
    C 50-58
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
06029631 06029631 3/4X3-1/2 +.0002 ALLOYER
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.