Motion
06029870
Goupille standard en acier allié 8 Diam x 6 po de longueur de goupille - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 204,000 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11728976
N° MFR06029870
Prix62.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier allié 8 Diam x 6 po de longueur de goupille - Dureté C 50-58 , résistance à la rupture de 204,000 lb, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11728976
N° MFR06029870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    204000.00
  • Diamètre de la broche
    1 po
  • Longueur de la goupille
    6 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Grade
    Grade 8
  • Dureté
    C 50-58
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
06029870 06029870 1X6" +.0002 ALLOYER DOWE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.