Motion
06324156
« 18 po de long x 1-1/2 po de large x 3/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11729960
N° MFR06324156
Prix216.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 18 po de long x 1-1/2 po de large x 3/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11729960
N° MFR06324156

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.010 po - 0.015 po

Aperçu

Description du fabricant
06324156 06324156 3/8 X 1 1/2 X 18 OVRSZ