Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3 po
- Longueur totale2 po
- Largeur totale1 po
- Carré par pouce0.0003 po
- Taille du trou taraudé3/8-16 po
Détails
- Informations supplémentairesTravaux d’aménagement, mise à la terre de précision
- Dureté56-60 HRC
- MatérielAcier trempé
- Nombre de trous taraudés5
- Nombre de trous inexploités18
- Tolérance globale0.0001 à 0.0007 po
- Vendu sousPaire assortie
- Type1-2-3 Blocage