Motion
06766323
#6-32, 1/4" Length Under Head, Pan Head, #2 Phillips Self Sealing Machine Screw Uncoated, 18-8 Stainless Steel, Silicone O-Ring
N° D’ARTICLE MI11730522
N° MFR06766323
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#6-32, 1/4" Length Under Head, Pan Head, #2 Phillips Self Sealing Machine Screw Uncoated, 18-8 Stainless Steel, Silicone O-Ring
N° D’ARTICLE MI11730522
N° MFR06766323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #2
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06766323 06766323 6-32X1/4 18-8SS 10/PQT
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
  • Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.