Motion
06766604
1/2-13, Grade 18-8 Acier inoxydable, boulons hexagonaux autoscellants passivés, longueur sous la tête de 2 po, joint torique en silicone, filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730551
N° MFR06766604
Prix69.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Grade 18-8 Acier inoxydable, boulons hexagonaux autoscellants passivés, longueur sous la tête de 2 po, joint torique en silicone, filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730551
N° MFR06766604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06766604 06766604 1/2-13X2 18-8SS 5/PQT S
  • Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
  • Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté