Motion
06766661
1/4-20, Grade 18-8 Acier inoxydable, boulons hexagonaux autoscellants passivés, longueur sous la tête de 1-3/4 po, joint torique en silicone, filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730557
N° MFR06766661
Prix44.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Grade 18-8 Acier inoxydable, boulons hexagonaux autoscellants passivés, longueur sous la tête de 1-3/4 po, joint torique en silicone, filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730557
N° MFR06766661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06766661 06766661 1/4-20X1-3/4 SS 5/PQT S
  • Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
  • Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.