Motion
06766729
3/8-16, Grade 18-8 Acier inoxydable, Passivé par boulon hexagonal autoscellant, Longueur 1 po sous la tête, Joint torique en silicone, Filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730563
N° MFR06766729
Prix41.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Grade 18-8 Acier inoxydable, Passivé par boulon hexagonal autoscellant, Longueur 1 po sous la tête, Joint torique en silicone, Filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730563
N° MFR06766729

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06766729 06766729 3/8-16X1 18-8SS 5/PQT S
  • Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
  • Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon