Motion
06810337
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.3300 lbs Max Working Load, 5.7400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730644
N° MFR06810337
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.3300 lbs Max Working Load, 5.7400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730644
N° MFR06810337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Charge de travail maximale
    2.3300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.2550 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    5.7400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810337 06810337 .180X.020X3/4 PKG 10 M