Motion
06810345
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.8750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.3300 lbs Max Working Load, 4.8600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730645
N° MFR06810345
Price$16.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.8750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 2.3300 lbs Max Working Load, 4.8600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730645
N° MFR06810345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$16.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Charge de travail maximale
    2.3300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.2900 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Details

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    4.8600 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810345 06810345 .180X.020X7/8 PKG 10 M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté