Motion
06810410
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.8750 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.3300 lbs Max Working Load, 11.5900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730652
N° MFR06810410
Prix21.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.8750 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.3300 lbs Max Working Load, 11.5900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730652
N° MFR06810410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Charge de travail maximale
    4.3300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.4000 po
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    11.5900 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810410 06810410 .180X.026X7/8 PKG 10 M