Motion
06810816
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.4300 lbs Max Working Load, 2.0400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730692
N° MFR06810816
Prix16.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.4300 lbs Max Working Load, 2.0400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730692
N° MFR06810816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    1.4300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    0.1420 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    2.0400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810816 06810816 .300X.020X1 PKG 10 MUS