Motion
06811384
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 8.9900 lbs Max Working Load, 12.9900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730749
N° MFR06811384
Prix19.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 8.9900 lbs Max Working Load, 12.9900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730749
N° MFR06811384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Charge de travail maximale
    8.9900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Hauteur pleine
    0.4760 po
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    12.9900 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811384 06811384 .360X.041X1-1/4 PKG 10