Motion
06811459
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 13.1000 lbs Max Working Load, 21.8500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730756
N° MFR06811459
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 13.1000 lbs Max Working Load, 21.8500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730756
N° MFR06811459
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Charge de travail maximale
    13.1000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Hauteur pleine
    0.5860 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    21.8500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811459 06811459 .360X.047X1-1/4 PKG 10