Motion
06811780
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 16.6700 lbs Max Working Load, 50.1600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730789
N° MFR06811780
Prix24.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 16.6700 lbs Max Working Load, 50.1600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730789
N° MFR06811780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Charge de travail maximale
    16.6700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.3760 po
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    50.1600 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811780 06811780 .420X.054X3/4 PKG 10 M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good