Motion
06811814
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 16.6700 lbs Max Working Load, 23.1300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730792
N° MFR06811814
Prix21.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 16.6700 lbs Max Working Load, 23.1300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730792
N° MFR06811814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    16.6700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.6890 po
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    23.1300 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811814 06811814 .420X.054X1-1/2 PKG 10