Motion
06811871
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.3900 lbs Max Working Load, 4.0500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730798
N° MFR06811871
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.3900 lbs Max Working Load, 4.0500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730798
N° MFR06811871

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    4.3900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.2810 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    4.0500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811871 06811871 .480X.035X1-1/2 PKG 10