Motion
06811889
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.3900 lbs Max Working Load, 3.4500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730799
N° MFR06811889
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.3900 lbs Max Working Load, 3.4500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730799
N° MFR06811889
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Charge de travail maximale
    4.3900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.3180 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    3.4500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811889 06811889 .480X.035X1-3/4 PKG 10