Motion
06812143
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 2.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 14.7300 lbs Max Working Load, 10.4800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730825
N° MFR06812143
Prix14.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 2.5000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 14.7300 lbs Max Working Load, 10.4800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730825
N° MFR06812143

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Charge de travail maximale
    14.7300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.9220 po
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    10.4800 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812143 06812143 .480X.054X2-1/2 PKG 5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon