Motion
06812200
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0620 in Wire Size, 21.5600 lbs Max Working Load, 25.9700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730831
N° MFR06812200
Prix23.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0620 in Wire Size, 21.5600 lbs Max Working Load, 25.9700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730831
N° MFR06812200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Charge de travail maximale
    21.5600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.8180 po
  • Taille du fil
    0.0620 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    25.9700 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812200 06812200 .480X.062X1-3/4 PKG 10