Motion
06812499
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 17.5100 lbs Max Working Load, 14.8400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730860
N° MFR06812499
Prix23.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 17.5100 lbs Max Working Load, 14.8400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730860
N° MFR06812499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    17.5100 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Hauteur pleine
    0.6930 po
  • Taille du fil
    0.0620 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    14.8400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812499 06812499 .600X.062X2 PKG 10 MUS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon