Motion
06885149
315 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 1/8 po, assortiment de goupilles fendues de 3/64 à 5/32 po de long, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11731088
N° MFR06885149
Prix162.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
315 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 1/8 po, assortiment de goupilles fendues de 3/64 à 5/32 po de long, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11731088
N° MFR06885149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    5/32 po
  • Diamètre maximal de la goupille
    1/8 po
  • Longueur minimale
    3/64 po
  • Diamètre minimum de la goupille
    1/16 po
  • Tailles des broches incluses
    3/64 po; 1/16 po; 5/64 po; 3/32 po; 1/8 po; 5/32

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupille fendue
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    315
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
06885149 06885149 315 PC SS COTTER PIN M