Motion
06944540
Ensemble de cales étagées et de colliers de fixation de 52 pièces avec cales étagées de 1 po, fente en T de 5/8 po, filetage à goujon 1/2-13 ; largeur d’écrou 1 po, longueurs de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI11731120
N° MFR06944540
Prix196.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cales étagées et de colliers de fixation de 52 pièces avec cales étagées de 1 po, fente en T de 5/8 po, filetage à goujon 1/2-13 ; largeur d’écrou 1 po, longueurs de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI11731120
N° MFR06944540

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    1 po
  • Diamètre de l’écrou
    1 po
  • Largeur de l’écrou
    1 po
  • Taille de l’emplacement
    5/8 po
  • Longueur du goujon
    3; 4; 5; 6; 7; 8 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (6) écrous à bride, (6) pinces dentelées d’extrémité, (6) cales étagées, (6) écrous à fente en T, clé à écrous, nettoyeur à fente en T
  • Nombre de pièces
    52
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
06944540 06944540 1/2-13 GOUJON 5/8X1 GOUJON