Motion
07165715
Goujon entièrement fileté M5x0.8 20mm OAL - Acier au carbone, fini uni, métrique
N° D’ARTICLE MI11731338
N° MFR07165715
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté M5x0.8 20mm OAL - Acier au carbone, fini uni, métrique
N° D’ARTICLE MI11731338
N° MFR07165715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement en oxyde noir pour prévenir la rouille
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Entièrement fileté
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
07165715 07165715 M5(.8)X20MM STL MÉTRIQUE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.