Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.5625 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3125 po
- Longueur totale2-15/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35