Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage3/4 po; 2-1/2 po
- Diamètre min. de l’alésage1/4 po, 1/2 po
- Longueur totale2-1/8 po, 2-5/16 po, 2-1/2 po, 2-5/8 po, 2-11/16 po, 2-7/8 po, 2-15/16 po, 3-1/4 po, 3-9/16 po, 3-7/8 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
- Nombre de pièces10
- Matériau du supportBois
Aperçu
Description du fabricant
08062507 08062507 EBH 1/2" SHANK HSS BOR