Motion
08063075
Alésage min. de 9/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-11/16 po, 5/8 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731926
N° MFR08063075
Prix46.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 9/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-11/16 po, 5/8 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731926
N° MFR08063075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5625 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08063075 08063075 EDH9S 5/8X5/8X3-3/16 H