Motion
08064065
Alésage min. de 1/2 po, profondeur d’alésage max. de 2-1/2 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731936
N° MFR08064065
Prix43.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 1/2 po, profondeur d’alésage max. de 2-1/2 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731936
N° MFR08064065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08064065 08064065 ECH8L 1/2X3/4X4-1/4 HS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon