Motion
08148983
1/4-20, longueur 1-1/2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 27/32 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731964
N° MFR08148983
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, longueur 1-1/2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 27/32 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731964
N° MFR08148983
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    27/32 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.5
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1006-1050
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08148983 08148983 1/4-20X1-1/2 ZP ÉTAPE B
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.