Motion
08149007
1/4-20, longueur 2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 27/32 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731966
N° MFR08149007
Prix2.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, longueur 2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 27/32 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731966
N° MFR08149007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    27/32 po
  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.5
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1006-1050
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08149007 08149007 1/4-20X2 ZP ÉTAPE BOLT0
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.