Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête27/32 po
- Longueur2-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Fixation standardANSI/ASME B18.5
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1006-1050
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.