Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/4 po
- Longueur1-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Fixation standardANSI/ASME B18.5
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1006-1050
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.