Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moleté5/8 po
- Largeur de la face du moleté5/16 po
- Diamètre du trou moleté7/32 po
- Hauteur de la tige3/4 po
- Longueur de la tige5 po
- Largeur de tige5/16 po
Détails
- Comprend des roues moletéesOui
- Motifs de moletage inclusdiagonale gauche; diagonale droite; droite
- Série KnurlKT
- Type de moleteurTête tournante
- ModulaireNon
- Nombre de moles6
- Modèlediagonale; diamant; droite
- Forme de tigeRectangle
Aperçu
- Les moleteurs à tête rotative sont conçus avec trois paires de têtes rotatives
- Elles sont autocentrées et peuvent contenir trois roues moletées dans les grades grossiers, moyens et fins
- Ils sont mieux utilisés dans les productions plus petites et non dans les grandes séries continues