Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moleté5/8 po
- Largeur de la face du moleté5/16 po
- Diamètre du trou moleté7/32 po
- Hauteur de la tige3/4 po
- Longueur de la tige5 po
- Largeur de tige5/16 po
Détails
- Comprend des roues moletéesOui
- Motifs de moletage inclusdiagonale gauche; diagonale droite
- Série KnurlKT
- Type de moleteurTête pivotante
- ModulaireNon
- Nombre de moles2
- ModèleDiagonale
- Forme de tigeRectangle
Aperçu
- Les moleteurs à bosse à tête pivotante, aussi appelés moleteurs autocentreurs, sont conçus avec des têtes pivotantes qui s’alignent avec la pièce à enrouler
- Les moletons sont montés entre les rondelles de butée du support pour assurer une rotation lisse et uniforme