Motion
08780405
Diam 5/8 po, 3 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 5-1/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732455
N° MFR08780405
Prix30.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/8 po, 3 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 5-1/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732455
N° MFR08780405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    5/8 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/16 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
08780405 08780405 5/8 2 TABLE MORSE SHAN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.