Motion
08830507
25/32 po Diam, tige 1/2 po, Diam, 4 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 5-3/8 po OAL, fini brillant, acier haute vitesse, style aéronef
N° D’ARTICLE MI11732626
N° MFR08830507
Prix53.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25/32 po Diam, tige 1/2 po, Diam, 4 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 5-3/8 po OAL, fini brillant, acier haute vitesse, style aéronef
N° D’ARTICLE MI11732626
N° MFR08830507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    25/32 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Oui
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08830507 08830507 25/32 HS SS 3/16 TROU
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.