Motion
09035452
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-7/16 - 12 , diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732810
N° MFR09035452
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-7/16 - 12 , diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732810
N° MFR09035452
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-7/16 - 12

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
09035452 09035452 1-7/16X12 2-1/2"OD HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.