Motion
09036351
M12x1.00 métrique fin, 4 cannelures, bas, bouchon et cône, fini brillant, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 3-3/8 po, longueur de filetage 1-21/32 po
N° D’ARTICLE MI11732861
N° MFR09036351
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.00 métrique fin, 4 cannelures, bas, bouchon et cône, fini brillant, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 3-3/8 po, longueur de filetage 1-21/32 po
N° D’ARTICLE MI11732861
N° MFR09036351
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    M12x1.00

Détails

  • Type de cas
    Étui en plastique
  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D6
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036351 09036351 M12X1 SET/3 HSSS PLG/BT
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
  • Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.